Startseite

FAAC S.P.A. - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433 - 787826

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - ja

  • Funkfrequenz - 433 MHz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

InTERFACCIA PER RADIOCOMAnDO

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055195012880

Artikelnummer

FAA787826

Herstellernummer

787826

Hersteller

FAA

Im Gehäuse:

ja

Funkfrequenz:

433 MHz

Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10% Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze