Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104203 ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO 05

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104203 ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO 05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Pfostenbeschlag - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Automazioni per ante a battente

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055195000597

Artikelnummer

FAA104203

Herstellernummer

104203

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

7000 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Attuatore oleodinamico.per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massimasicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico.Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.