Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104206 ATT.400 SB LT.1 SBLOCCO 05

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104206 ATT.400 SB LT.1 SBLOCCO 05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Pfostenbeschlag - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Automazioni per ante a battente

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055195000627

Artikelnummer

FAA104206

Herstellernummer

104206

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente 400.Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo.Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave