Startseite

FAAC S.P.A. - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V - 1044141

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195013504

Artikelnummer

FAA1044141

Herstellernummer

1044141

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m (2,5 m con elettroserratura)