Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104470 ATTUATORE 412 DX -R1- - 104470

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104470 ATTUATORE 412 DX -R1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000849

Artikelnummer

FAA104470

Herstellernummer

104470

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, nur rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

• Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura • Applicazioni a ridotta intensità di manovra • Installazione e manutenzione semplificata • Sicurezza antischiacciamento grazie a dispositivo elettronico.