Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75 - 104474

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000863

Artikelnummer

FAA104474

Herstellernummer

104474

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 3 m.