Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104561 ATT.560 CBAC LT.1 - 104561

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104561 ATT.560 CBAC LT.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1500 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000931

Artikelnummer

FAA104561

Herstellernummer

104561

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1500 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico 230V. Ideale per portoni a libro con raccolta in 2 ante. Apertura e chiusura mediante braccio telescopico. In caso di blackout lo sblocco sull’attuatore permette apertura e chiusura manuale. Antischiacciamento garantito da coppiadi valvole by-pass con sistema di inviolabilità delle stesse. Larghezza max anta 1,5 m.