Startseite

FAAC S.P.A. - FAA105090 XBFA ON SENSORE INFRAROSSO ATTIVO - KIT - 105090

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA105090 XBFA ON SENSORE INFRAROSSO ATTIVO - KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195001471

Artikelnummer

FAA105090

Herstellernummer

105090

Hersteller

FAA

Doppia tecnologia per un’alta stabilità di funzionamento• Sensibilità attivo/passivo regolabile separatamente• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni• Compensazione temperatura• Antimascheramento attivo/passivo• Angolo di intervento ± 4°• Montaggio tra tapparella e infisso o esterno tapparella• Più sensori affiancabili senza interferenze (fino a 4)Barriera ad effetto tenda doppia tecnologia. • Anti mascheramento P.I.R.• Anti mascheramento A.I.R.• Anti manomissione• Regolazione sensibilità A.I.R: 1 . . . 10• Regolazione sensibilità P.I.R: 1 . . . 10• Alimentazione: 12 Vdc, 30 mA• Tempo d’intervento: 100 mSec• Tempo di ripristino: ≥ 2 secondi• Uscita allarme: N.C.• Uscita tamper: N.C.• Uscita Anti-Mask N.C.• IP 44