Startseite

FAAC S.P.A. - FAA107721 CENTR.750 SB LT.0,75

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA107721 CENTR.750 SB LT.0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002966

Artikelnummer

FAA107721

Herstellernummer

107721

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico interratoper cancelli residenziali e condominiali a battente con peso max della singola anta 800 kg. Operatore invisibile e silenzioso, composta da un’unità interrata e una centralina Soluzione ideale per portoni antichi e di pregio artistico Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Lunghezza massima dell'anta 2,50m