FAAC S.P.A. - FAA109897 MOTORIDUTTORE 844 R REV Z12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195003444
Artikelnummer
FAA109897
Herstellernummer
109897
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
1000 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
• Reversibile: quando il motore non è alimentato è possibile muovere manualmente l’anta scorrevole• Necessità di elettroserratura per garantire la tenuta in chiusura • Frizione bidisco a bagno d’olio (sicurezza antischiacciamento) • Finecorsa induttivo •Dispositivo di sblocco a leva, protetto da chiave.