FAAC S.P.A. - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L - 110553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 120 kg
Mit Innentaster - ja
Separates Steuerungsgehäuse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Solid kit
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055195003635
Artikelnummer
FAA110553
Herstellernummer
110553
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
120 kg
Mit Innentaster:
ja
Separates Steuerungsgehäuse:
nein
• Ideali per garage ad utilizzo domestico con porte basculanti fino a 3 m di larghezza • Versione Master + Slave per larghezza fino a 4 m • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo elettronico di regolazione della coppia motrice • Possibilità di integrazione finecorsa per maggiore frequenza d’utilizzo • Irreversibile • Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata • Predisposizione per l’assemblaggio dell’attuatore con motore in basso o in alto