Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2M0 Base rele 16i - ABE7S16E2M0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2M0 Base rele 16i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 0.08 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110546286

Artikelnummer

SNRABE7S16E2M0

Herstellernummer

ABE7S16E2M0

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

0.08 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.324...0.324 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a stato solido fissi per 16 canali, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 230 VCA.Fornisce una funzione di controllo dell'ingresso digitale. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico, di un connettore HE10 a 20 vie e di relè elettromeccanici. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base di uscita relè con grado di protezione IP20. Pesa 0.407 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon M221 Book, TSX Micro e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.