FACAL SRL - FAFAMMX TRABATTELLO ALUMITO MAXI C/LIVELLATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.2 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 5.4 m
Mit Kippschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070856071
Artikelnummer
FAFAMMX
Herstellernummer
AMMX
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
4.2 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
5.4 m
Mit Kippschutz:
ja
Alumito Maxi. E' un trabattello linea professionale consigliato per i lavori all'interno delle aziende, di edifici commerciali e dove si debbano realizzare lavori a medie altezze. Con gli accessori coppia puntali con morsetti può essere utilizzato zoppo per gradini o scivoli. La base portante del trabattello ALUMITO è in acciaio e misura di 160x86 cm e contiene i livellatori telescopici a vite. Ogni trabattello è munito di livellatori telescopici a vite e di n. 4 ruote diametro 125 mm con freno peruna movimentazione più agile e veloce. Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25x65 mm e i gradini quadri 30x30 mm. Il piano di lavoro con botola di alluminio e legno è compreso nel prezzo. Le traverse sono dotate di solide fusioni in alluminio progettate per contenere gli innesti delle spalle che sono realizzati in acciaio e ricoperti con mescole di nylon ad altissima resistenza d'urto. Per ottenere un solido bloccaggio tra le traverse e le spalle è sufficiente, dopo aver infilato le spalle,far ruotare il tirante a molla antisfilo nelle crociere femmina delle traverse. Trabattello in alluminio permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 6,20 mt. L'altezza al piano di lavoro di dimensioni 150x68 cm è 4,20 mt. L'altezza complessiva del trabattello ALUMITO è 5,40 mt. Il trabattello Alumito MAXI è costruito in CLASSE 3 200KG/m² in conformità alla Normativa EN 1004 con obbligo degli stabilizzatori grandi (accessorio) e in conformità al D.LGS 81/2008 con ancoraggi altezza massima ultimo piano di 4,20 mt. Inoltre sono rispettati anche gli standard Certificati dal Policlinico di Milano UNI HD 1004 certificato n. 2006/2882