FACAL SRL - FAFAMST TRABATTELLO ALUMITO C/LIVELLATORI - AMST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 2.4 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 3.4 m
Mit Kippschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070856064
Artikelnummer
FAFAMST
Herstellernummer
AMST
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
2.4 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
3.4 m
Mit Kippschutz:
ja
Alumito Standard. E' un trabattello linea professionale consigliato per i lavori all'interno delle aziende, di edifici commerciali e dove si debbano realizzare lavori a medie altezze. Con gli accessori coppia puntali con morsetti può essere utilizzato zoppo per gradini o scivoli. La base portante del trabattello ALUMITO è in acciaio e misura di 160x86 cm. Ogni trabattello è munito di livellatori telescopici a vite e di n. 4 ruote diametro 125 mm con freno per una movimentazione più agile e veloce.La velocità di montaggio è un'altra grande caratteristica del ponteggio Allumito grazie alle sue aste diagonali con aggancio/sgancio rapido permettono un montaggio/smontaggio in pochissimi minuti. Il trabattello ha in dotazione un piano il legno multistrato con telaio in alluminio e ganci in fusione che lo rendono resistente/leggerissimo con una portata di 150 Kg. Il piano di lavoro con botola di alluminio e legno è compreso nel prezzo. Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25x65 mm e i gradini quadri 30x30 mm. Le traverse sono dotate di solide fusioni in alluminio progettate per contenere gli innesti delle spalle che sono realizzati in acciaio e ricoperti con mescole di nylon ad altissima resistenza d'urto. ALUMITO Standard permette di raggiungere un'altezza di lavoro di 4,40 mt. L'altezza al piano di lavoro di dimensioni 150x68 cm è 2,40 mt. L'altezza complessiva del trabattello ALUMITO è 3,40 mt. Il trabattello ALUMITO è costruito in CLASSE 3 200KG/m² in conformità al D.LGS 81/2008 con ancoraggi altezza massima ultimo piano di 2,40 mt e conforme al Certificato TUV-GS n. S 60080174 NORMA 2 PfG 1273/11.10.


