FACAL SRL - FAFBKPL/1,5 SCALA BRIKO PLUS/1,5 - 3/4 GRAD. - BKPL/1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 7
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449077485410
Artikelnummer
FAFBKPL/1,5
Herstellernummer
BKPL/1,5
Hersteller
FAF
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.


