FACAL SRL - FAFBKPL/2 SCALA BRIKO PLUS/2 - 4 GRADINI - BKPL/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449077485397
Artikelnummer
FAFBKPL/2
Herstellernummer
BKPL/2
Hersteller
FAF
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.


