Startseite

FACAL SRL - FAFD-10 D-10 DOPPIA SCALA DUPLA ALL. 10+PIANETTO - D-10

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFD-10 D-10 DOPPIA SCALA DUPLA ALL. 10+PIANETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 10

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075998875

Artikelnummer

FAFD-10

Herstellernummer

D-10

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

10

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

2490 mm

DUPLA è scala tutta in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminiofuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 2,49 m, lavoro utile 3,75 m, altezza da chiusa 2,65 m. Portata 150 kg EN 131