FACAL SRL - FAFD-8 D-8 DOPPIA SCALA DUPLA ALL. 8+PIANETTO - D-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449071223346
Artikelnummer
FAFD-8
Herstellernummer
D-8
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1990 mm
DUPLA è scala tutta in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminiofuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 1,99 m, lavoro utile 3,27 m, altezza da chiusa 2,15 m. Portata 150 kg EN 131


