Startseite

FACAL SRL - FAFD290-3 D290-3 EURO SCALA DAMA TRE RAMPE M. 2.90 - D290-3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFD290-3 D290-3 EURO SCALA DAMA TRE RAMPE M. 2.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrzweckleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 27

  • Anzahl der Elemente - 3

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072700198

Artikelnummer

FAFD290-3

Herstellernummer

D290-3

Hersteller

FAF

Ausführung:

Mehrzweckleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

27

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

DAMA trasformabile è una scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.Lgs. 81/2008 ).Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68°garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L’estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l’uso di queste scale anche ad utenze private.