FACAL SRL - FAFD350-3 D350-3 EURO SCALA DAMA TRE RAMPE M. 3.50 - D350-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 33
Anzahl der Elemente - 3
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449075806200
Artikelnummer
FAFD350-3
Herstellernummer
D350-3
Hersteller
FAF
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
33
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
DAMA trasformabile è una scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.Lgs. 81/2008 ).Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68°garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L’estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l’uso di queste scale anche ad utenze private.


