Startseite

FACAL SRL - FAFDG6/1C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.3,50 - DG6/1C

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFDG6/1C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.3,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 2.4 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 3.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070655254

Artikelnummer

FAFDG6/1C

Herstellernummer

DG6/1C

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

2.4 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

3.5 m

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .