FACAL SRL - FAFDG6/3C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.5,30 - DG6/3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.2 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 5.3 m
Packung
1 ST
EAN
7449076469664
Artikelnummer
FAFDG6/3C
Herstellernummer
DG6/3C
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
4.2 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
5.3 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .


