Startseite

FACAL SRL - FAFF-3 SGABELLO FERMO 2 GRADINI + PEDANA - F-3

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFF-3 SGABELLO FERMO 2 GRADINI + PEDANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 0.64 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079218559

Artikelnummer

FAFF-3

Herstellernummer

F-3

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

0.64 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

FERMO sgabello professionale pieghevole d’alluminio a salita singola con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Comoda inclinazione a 68°.