FACAL SRL - FAFG200-3 EURO SCALA GENIA 3 RAMPE M.2,00 - G200-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 18
Anzahl der Elemente - 3
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449077609014
Artikelnummer
FAFG200-3
Herstellernummer
G200-3
Hersteller
FAF
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
18
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Rädern:
nein
GENIA tutta in alluminio è scala Europea trasformabile a due oppure tre rampe. Punti di forza di questo prodotto sono gli elevati sviluppi utili ottenuti grazie a particolari accorgimenti produttivi oltre all’assoluto rapporto qualità/prezzo espresso. Pur molto contenuta nei costi è dotata di preziosi accessori che la rendono solida e particolarmente facile all’uso. Indicata sia ad utenza professionale con uso intensivo, che privata.


