FACAL SRL - FAFJK-2 SGABELLO JOKER 2 GRADINI - JK-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Stehhöhe - 0.83 m
Zweiteilig - ja
Mit Plattform - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070420876
Artikelnummer
FAFJK-2
Herstellernummer
JK-2
Hersteller
FAF
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Stehhöhe:
0.83 m
Zweiteilig:
ja
Mit Plattform:
ja
Sgabello in alluminio solido e leggerissimo. Gradini 30x20 cm ricoperti in gomma antiscivolo. Montanti davanti 35x20 - retro 30x20


