FACAL SRL - FAFM1 MODULO 1 - M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 1 m
Rollbar - ja
Werkstoff - Aluminium
Max. Gesamthöhe - 2.05 m
Packung
1 ST
EAN
8001024160536
Artikelnummer
FAFM1
Herstellernummer
M1
Hersteller
FAF
Max. Plattformhöhe:
1 m
Rollbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Max. Gesamthöhe:
2.05 m
Trabatello in alluminio con 4 ruote munite di freno, altezza di lavoro 3m. Fornito completo di: 2 spalle di base con ruote, 2 diagonali, 2 traverse di base, 1 piano con botola.


