Startseite

FACAL SRL - FAFP1-9 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 9 GRAD. - P1-9

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFP1-9 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 9 GRAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 9

  • Anzahl der Elemente - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079728966

Artikelnummer

FAFP1-9

Herstellernummer

P1-9

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

9

Anzahl der Elemente:

2

PROFESSIONALE 1è scala in alluminio a doppia salita a pioli quadri 30x30 mm fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida, pratica e molto semplice da usare.Punto di forza la solida cerniera in alluminio fuso con interposta frizionee pronta ad accogliere l’eventuale sella di seduta sempre in alluminio (accessorio a richiesta).