FACAL SRL - FAFP450-3 P450-3 SUPERSCALA PRIMA TRE RAMPE M.4.50 - P450-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 41
Anzahl der Elemente - 3
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449071975917
Artikelnummer
FAFP450-3
Herstellernummer
P450-3
Hersteller
FAF
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
41
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
PRIMA trasformabile è scala professionale in alluminio e di elevato livello tecnico idonea per uso intensivo. Ampi montanti riducono al minimo le flessioni ed i pioli 30x30 mm a sezione romboidale inclinati di 68° garantiscono l’appoggio dei piedi in piano, quindi il non affaticamento delle gambe (brevetto). La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno ed esprime massima tecnologia. La barra telescopica è integrata alla scala, mai da montare a parte. PRIMA è un progetto mirato ad offrire al mercato un prodotto superiore ad ogni paragone. È scala capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità e di adattarsi ad ogni situazione ambientale anche la più sfavorevole quali pendenze, falsipiani o dossi.Le cerniere d’alluminio fuso permettono l’apertura anche a cavalletto in posizione di “zoppo”. Staffe di scorrimento con anime di acciaio ricoperte di brillanti mescole in nylon offrono totale sicurezza e proteggono le superfici dei montanti riducendo gli attriti. Grandi ruote con dimatero 100 mmm in gomma chiara per scorrere a muro senza macchiare. Ramponi in acciao fissati ai montanti con viti passanti, arresti antisfilo montati sui ramponi di aggancio (En 131) e forti barre antci chiusura ed anti divaricamento in alluminio bloccati ad espansione. EN 131 portata 150 KG. Altezza allungata 10,80 m, lavoro utile allungata 11,70 m, altezza da chiusa 4,54 m. EN 131 portata 150 KG


