Startseite

FACAL SRL - FAFPO-3M SGABELLO PLIO 3 GRADINI CON PARACORPO - PO-3M

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFPO-3M SGABELLO PLIO 3 GRADINI CON PARACORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 0.75 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073692676

Artikelnummer

FAFPO-3M

Herstellernummer

PO-3M

Hersteller

FAF

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

0.75 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

PLIO, sgabello professionale pieghevole d’alluminio con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Unica salita con comoda inclinazione a 68°.