Startseite

FACAL SRL - FAFQM-6 TECNOSCALA MAYORA 6 GRADINI - QM-6

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFQM-6 TECNOSCALA MAYORA 6 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sprossen - 6

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

  • Mit Plattform - ja

  • Mit Rädern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768596922

Artikelnummer

FAFQM-6

Herstellernummer

QM-6

Hersteller

FAF

Anzahl der Sprossen:

6

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

1360 mm

Mayora' Scala da lavoro di contenute dimensioni con ruote inattive in presa solo dopo il sollevamento della parte anteriore. Maniglie ripieghevoli per il sollevamento del lato di salita. Mancorrenti di sicurezza più 10 cm oltre la vaschetta superiore. Compassi in alluminio di grandi dimensioni a garantire stabilità e compattezza durante l'uso e lo spostamento.