Startseite

FACAL SRL - FAFS15/13 SCALA ALLUM. S15/13 M.3,00 C/MANCORR. C/ - S15/13

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFS15/13 SCALA ALLUM. S15/13 M.3,00 C/MANCORR. C/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anlegeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 9

  • Anzahl der Elemente - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074645855

Artikelnummer

FAFS15/13

Herstellernummer

S15/13

Hersteller

FAF

Ausführung:

Anlegeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

9

Anzahl der Elemente:

1

PROGRAMMA S15/1 è sistema di scala singola d’appoggio in alluminio a gradini profondi 85 mm con inclinazione 70°. Il sistema è integrato da accessori come mancorrenti e correntini a misura, ruote di scorrimento a terra e maniglioni di sbarco permettendo di realizzare scale specifiche personalizzate secondo l’esigenza. È in grado di risolvere accessi a soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti e quant’altro, oltre una semplice scala.