FACAL SRL - FAFV290-3 V290-3 VETROPRIMA TRE RAMPE M. 2,90 - V290-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrzweckleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Anzahl der Sprossen - 26
Anzahl der Elemente - 3
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
7449079695893
Artikelnummer
FAFV290-3
Herstellernummer
V290-3
Hersteller
FAF
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Anzahl der Sprossen:
26
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
SUPER VETROPRIMA trasformabile è scala con montanti in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico, pioli in alluminio a rombo inclinati 68°. A due oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve. La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata alla scala. Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l’apertura a cavalletto anche in posizione di “zoppo”.


