Startseite

FAIT SRL - FITC535 AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB / 116DBUV - C535

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITC535 AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB / 116DBUV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Verstärkung B III - -20 dB

  • Verstärkung B IV/V - -20 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323841467

Artikelnummer

FITC535

Herstellernummer

C535

Hersteller

FIT

Anzahl der Eingänge:

4

Verstärkung B III:

-20 dB

Verstärkung B IV/V:

-20 dB

•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 116 dBμV •Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 9 W •Dimensioni: 170x85x43