FAIT SRL - FITC635 AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 40DB / 120DBUV - C635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Verstärkung B III - -20 dB
Verstärkung B IV/V - -20 dB
Packung
1 ST
EAN
8055323841498
Artikelnummer
FITC635
Herstellernummer
C635
Hersteller
FIT
Anzahl der Eingänge:
4
Verstärkung B III:
-20 dB
Verstärkung B IV/V:
-20 dB
•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 120 dBμV •Guadagno 40 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 11 W •Dimensioni:170x110x43