Startseite

FAIT SRL - FITAB345/N AMPLIFICAT. PALO 18DB 2 INGRESSI 2 REGOL - AB345/N

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITAB345/N AMPLIFICAT. PALO 18DB 2 INGRESSI 2 REGOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Entzerrer - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Amplificatori TV da palo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323840170

Artikelnummer

FITAB345/N

Herstellernummer

AB345/N

Hersteller

FIT

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Amplificatori da palo Amplificatore palo 2 ingressi, 1 per la banda 3ª, 1 per la banda 4ª / 5ª. Guadagno 18 dBLivello max 98 dBµV. 2 regolazioni separate per le bande 3ª e 4ª / 5ª