Startseite

FAIT SRL - FITF121 CAVO COAX D 5 MM,TRIPLA SCHERMAT. 100 MT - F121

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITF121 CAVO COAX D 5 MM,TRIPLA SCHERMAT. 100 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm

  • Außenleiter-Durchmesser - 3.5 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Eisen

Packung

  • 100 M

EAN

8055323849494

Artikelnummer

FITF121

Herstellernummer

F121

Hersteller

FIT

Innenleiter-Durchmesser:

0.8 mm

Außenleiter-Durchmesser:

3.5 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Eisen

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

FITRE : CAVO COAX D 5 MM DOPPIA SCHERMAT. 100 MT, Cavo coassiale