FAIT SRL - FITAML2 AMPLIFICATORE DI LINEA TERR. 18 DB - 2 R - AML2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Verstärkung B I - 18 dB
Entzerrer - ja
Pegelsteller - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Amplificatori TV di linea
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323840439
Artikelnummer
FITAML2
Herstellernummer
AML2
Hersteller
FIT
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Verstärkung B I:
18 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso VHF e UHFGuadagno 18dB - Regolazione separata in VHF e in UHFAlimentazione 220 VcaDimensioni: 53x92x40 mm


