FAIT SRL - FITAMS5T AMPLIF. SAT REG.30DB + ALIMENTATORE - AMS5T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 5
Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat - 22 dB
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori per multiswitch passanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323840477
Artikelnummer
FITAMS5T
Herstellernummer
AMS5T
Hersteller
FIT
Anzahl der Ausgänge:
5
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat:
22 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
26 dB
Rückkanal (BK):
nein
Amplificatori di bande sat L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 20 dB ( . Deve essere AMS4T 950÷2150 MHz) utilizzato in abbinamento all’alimentatore DC4T (non a corredo). L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 26 dB , regolabili in AMS5T (950÷2150 MHz) modo indipendente, ed è dotato di un ingresso terrestre passivo filtrato (40 ÷ 860 MHz). Alimentatore a corredo.


