FAIT SRL - FITASL1 AMPLIFICATORE SATELLITE A BARILOTTO 12VC - ASL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leitungsverstärker
Verstärkung bei Sat - 20 dB
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Pegelsteller - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori per parabole
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323840699
Artikelnummer
FITASL1
Herstellernummer
ASL1
Hersteller
FIT
Ausführung:
Leitungsverstärker
Verstärkung bei Sat:
20 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
nein
Rückkanal (BK):
nein
Accessori per parabole Amplificatore di linea satellite guadagno 12 ÷ 20dB, alimentato dal ricevitore (75 mA)


