FAIT SRL - FITCVU8/PLUS CONVERTITORE UNIVERSALE 8 USCITE - CVU8/PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single LNB
Anzahl der Ausgänge - 8
Aufnahme - sonstige
Mit Schutzgehäuse - ja
Terrestrische Einspeisung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LNB Convertitori per Parabole
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323842815
Artikelnummer
FITCVU8/PLUS
Herstellernummer
CVU8/PLUS
Hersteller
FIT
Ausführung:
Single LNB
Anzahl der Ausgänge:
8
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno- A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR