FAIT SRL - FITD118 DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 18 DB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
12 ST
Produktserien
Derivatori a larga banda
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323843003
Artikelnummer
FITD118
Herstellernummer
D118
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
18 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
2.2 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).