Startseite

FAIT SRL - FITD150 PALO D 42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50 MT. - D150

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD150 PALO D 42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843065

Artikelnummer

FITD150

Herstellernummer

D150

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Sostegni per parabole - Pali