FAIT SRL - FITD414 DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 14 DB - D414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
12 ST
Produktserien
Derivatori a larga banda
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323843348
Artikelnummer
FITD414
Herstellernummer
D414
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).