Startseite

FAIT SRL - FITD625 DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 25 DB - D625

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITD625 DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 25 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 25 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Anschlussart - Koax (IEC)

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Derivatori a larga banda

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323843522

Artikelnummer

FITD625

Herstellernummer

D625

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

25 dB

Anzahl der Ausgänge:

6

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).