FAIT SRL - FITD70 PALO INNESTO H 2 MT D 70 MM - D70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 2 m
Durchmesser - 70 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8055323843546
Artikelnummer
FITD70
Herstellernummer
D70
Hersteller
FIT
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
2 m
Durchmesser:
70 mm
Wandstärke:
3 mm
Pali professionali ad innesto zincati a caldo


