Startseite

FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO - DT

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rivelatori - Sensori - Accessori - Cavi

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323843676

Artikelnummer

FITDT

Herstellernummer

DT

Hersteller

FIT

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

120 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

40 mm

A doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonde) ampio raggio di azione (90º @ 15mt), contatto N.C. Assorbimento 40 mA @ 12 Vcc. Dimensioni: 60x120x40 mm