Startseite

FAIT SRL - FITFCT/P CONNETTORE F PER CAVI 5-6 MM - FCT/P

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITFCT/P CONNETTORE F PER CAVI 5-6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - nein

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8055323844192

Artikelnummer

FITFCT/P

Herstellernummer

FCT/P

Hersteller

FIT

Ausführung:

Stecker (Plug)

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Connettore metallico F maschio a vite per cavi 5 - 5,5 mm