FAIT SRL - FITGCB/FI PRESA DOP FF+IECF COMP. GEW CHORUS BIANC - GCB/FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8055323844512
Artikelnummer
FITGCB/FI
Herstellernummer
GCB/FI
Hersteller
FIT
Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.