Startseite

FAIT SRL - FITP100A PARAB. ALLUM. D 105 CM CONF.CARTONE SING - P100A

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITP100A PARAB. ALLUM. D 105 CM CONF.CARTONE SING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - symmetrisch

  • Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm

  • Werkstoff des Spiegels - Kunststoff

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8055323846073

Artikelnummer

FITP100A

Herstellernummer

P100A

Hersteller

FIT

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

symmetrisch

Durchmesser/Kantenlänge:

100 cm

Werkstoff des Spiegels:

Kunststoff

Mit Masthalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

27 dB

Verstärkung:

41.5 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo. Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.