Startseite

FAIT SRL - FITP2T PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 2 VIE

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITP2T PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 2 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6.2 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Partitori a larga banda

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323846158

Artikelnummer

FITP2T

Herstellernummer

P2T

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

6.2 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

20 dB

Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.